カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • EPCOS(7)
  • KEMET(13)
  • omron(オムロン)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • RS PRO(15)
  • SMC(3)
  • VISHAY(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • YAGEO(13)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
  • エスコ(31)
  • ニチコン(13)
  • ホンダ(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • 日本ケミコン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10x330」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.15A, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-330M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.15A, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-330M

    BOURNS
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(600個)
    8日以内出荷
    SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
    仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.15Aパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 72mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-330M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-330M

    BOURNS
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
    仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 112mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 4.4A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-330M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 4.4A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-330M

    BOURNS
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(250個)
    8日以内出荷
    E12シリーズで使用可能 高さ: 10 mm 最大定格電流: 11 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
    仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 4.4Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6.5MHz動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 900mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-331M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 900mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-331M

    BOURNS
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
    仕様インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 900mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 620mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リードインダクタ, 100 μH, 660mA, ラジアル, RLB0912-101KL BOURNS

    Bourns リードインダクタ, 100 μH, 660mA, ラジアル, RLB0912-101KL

    BOURNS
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 660mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 330mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7.2MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×4.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×4.8mm

    BOURNS
    ¥49,980税込¥54,978
    1リール(600個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)10高さ(mm)4.8奥行(mm)10シリーズSRU1048許容差±30%