カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(21)
  • VISHAY(21)
  • RS PRO(13)
  • KOA(12)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • YAGEO(9)
  • ARCOL(OHMITE)(3)
  • 三菱電機(2)
  • TEAC(2)
  • オーム電機(1)
  • 三和電気計器(1)
  • TOA(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • KENWOOD(1)
  • SUSUMU(1)
  • HUBER & SUHNER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11kω」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 10個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 10個入BOURNS
1,398税込1,538
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6961-09
コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 500個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 500個入BOURNS
51,980税込57,178
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-32
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 11回転型 3223W-1-103E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 11回転型 3223W-1-103EBOURNS
679税込747
1個
5日以内出荷
11回転125 mW 3 mm密閉型上面調整3223Wシリーズ. Bournsの3223Wシリーズの標準的な上面調整SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは、定格電力が0.125 W @ 70 ℃となっています。3223Wシリーズサーメットトリマは、埋込型調整ねじを備え、自動配置に対応するピックアンドプレースセンタリング設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐える密閉が施されています。. EIA / EIAJ / IPC / VECI SMD規格のトリマフットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 11方位 = 上面調整定格電力 = 0.125Wシリーズ = 3223終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 3.9mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 半固定抵抗器  上面調整 11 表面実装 BOURNS村田製作所 半固定抵抗器 上面調整 11 表面実装BOURNS
449税込494
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 10個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6965-51
コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 500個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 500個入BOURNS
43,980税込48,378
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mmアズワン品番65-6972-75