カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ARX(2)
  • Bullcon(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • M&H(9)
  • Murata Power Solutions(6)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • StarTech.com(2)
  • TDKラムダ(4)
  • TRACO POWER(33)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • XP POWER(23)
  • アズワン(1)
  • エスコ(3)
  • オーム電機(1)
  • スズキ(3)
  • 山洋電気(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 40/40w」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns リセッタブルヒューズ 12A 30V 6A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 12A 30V 6A

    BOURNS
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 12A動作時間 = 16s保持電流 = 6A長さ = 19.3mm高さ = 31.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.005Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 3.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1812

    BOURNS
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    動作電流 = 1A。定格電圧 = 13.2V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 3.4mm。高さ = 0.85mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.15Ω。最大抵抗 = 700mΩ。電力損失 = 0.4W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 13.2V 0.75A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 13.2V 0.75A 1812

    BOURNS
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.11Ω最大抵抗 = 450mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)13.2RoHS指令(10物質対応)対応