カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- YAGEO(112)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- VISHAY(37)
- RS PRO(25)
- KOA(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- SUSUMU(15)
- ROHM(3)
- 進工業(3)
- TDK(2)
- 釜屋電機(2)
- 三菱マテリアル(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- ATEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1608 10kω」の検索結果

抵抗器 10kΩ 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入
BOURNS¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6946-77
抵抗器 10kΩ 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入
BOURNS¥31,980税込¥35,1781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6949-66
Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRT0603-BY-1002ELF
BOURNS¥79税込¥871袋(5個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CRT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
抵抗器 100kΩ 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入
BOURNS¥31,980税込¥35,1781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6947-16
Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRT0603-BY-1003ELF
BOURNS¥89税込¥981袋(5個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CRT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100k
抵抗器 100kΩ 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入
BOURNS¥1,098税込¥1,2081セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6947-17