カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- Panasonic(パナソニック)(30)
- YAGEO(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- KOA(18)
- RS PRO(14)
- VISHAY(9)
- TOA(5)
- RADIALL(3)
- omron(オムロン)(2)
- INFINEON(2)
- SUSUMU(2)
- 釜屋電機(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- T-Global(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- STMicro(1)
- DiodesZetex(1)
- onsemi(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「180ω 1w」の検索結果
特価

Bourns SMDレジスタ, 180mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R180ELF
BOURNS¥209税込¥2301袋(10個)7日以内出荷1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)180m
Bourns SMDレジスタ, 180mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R180ELF
BOURNS¥189税込¥2081袋(10個)7日以内出荷0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)180m