カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- VISHAY(15)
- KOA(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- INFINEON(4)
- RS PRO(4)
- LITTELFUSE(2)
- SCHAFFNER(2)
- onsemi(2)
- エスコ(1)
- TOA(1)
- 東芝(1)
- ケニス(1)
- 共立電子産業(1)
- ROHM(1)
- SUSUMU(1)
- WELWYN(1)
- ナリカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2.2ω 3w」の検索結果

Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥799税込¥8791袋(25個)7日以内出荷8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能仕様抵抗 = 2.2kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A
BOURNS¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応