カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(273)
  • VISHAY(177)
  • YAGEO(131)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
  • RS PRO(75)
  • ARCOL(OHMITE)(62)
  • KOA(43)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
  • LINKMAN(11)
  • アズワン(10)
  • 東京コスモス電機(10)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(9)
  • 東京理工舎(9)
  • ROHM(8)
  • 三和電気計器(7)
  • WELWYN(7)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • カスタム(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200kω」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns ポテンショメーター, 200kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 200kΩ, 0.25W

    BOURNS
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器 200kΩ BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 200kΩ

    BOURNS
    ¥499~税込¥549~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Bourns ポテンショメーター, 200kΩ, 回転数:360°連続, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 200kΩ, 回転数:360°連続, 0.25W

    BOURNS
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
    金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200kΩ スルーホール 1回転型 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200kΩ スルーホール 1回転型

    BOURNS
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    サーメット1/4インチ正方形500mW側面調整3362Wシリーズ。BournsR3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ。ミニチュアパッケージ自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応内蔵基板スタンドオフマルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
    仕様●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6913-51
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-204LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-204LF

    BOURNS
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200kΩ スルーホール 15回転型 1セット 25個入 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200kΩ スルーホール 15回転型 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準。Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:側面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:20.57mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7198-75
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 25回転型 3296Y-1-204LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 25回転型 3296Y-1-204LF

    BOURNS
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 25回転型 3296P-1-204LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 25回転型 3296P-1-204LF

    BOURNS
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    側面調整3296Pシリーズ. BournsR 3296 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). BournsR 3296P 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-204E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-204E

    BOURNS
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 200kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 4.8mm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3313J-1-204E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3313J-1-204E

    BOURNS
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
    125 mW 3 mm 3313Jシリーズ. 横置き3 mm角型シールドトリミングポテンショメータ 表面実装製造プロセスに対応 「インサーキット」調整用のローターストップ 100回の回転サイクル及びシール寿命 特許番号5043695完全密閉用アセンブリ RF用途のプラスチック製ハウジング
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.125Wシリーズ = 3313終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 3.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 25回転型 3296X-1-204LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 25回転型 3296X-1-204LF

    BOURNS
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    側面調整3296Xシリーズ. BournsR 3296Xシリーズ3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 11.05mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-204E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-204E

    BOURNS
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-204TLF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-204TLF

    BOURNS
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    3386F-TWツマミ調整
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 5.59 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-204E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-204E

    BOURNS
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-204LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-204LF

    BOURNS
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266Xシリーズ. BournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 7.73mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3314J-2-204E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3314J-2-204E

    BOURNS
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 クロススロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1003ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1003ELF

    BOURNS
    ¥179税込¥197
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 100kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CRT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2002ELF

    BOURNS
    ¥87税込¥96
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20k
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-1002ELF

    BOURNS
    ¥209税込¥230
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1002ELF

    BOURNS
    ¥169税込¥186
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1002ELF

    BOURNS
    ¥149税込¥164
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CRT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 1W

    BOURNS
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    Bourns 83 / 84シリーズ - 5/8インチ角形10回転. Bourns 83 / 84 10回転精密ポテンショメータは、モジュラパネル制御パッケージに収められています。 83 / 84シリーズは、200 Ω → 100 KΩの抵抗範囲の広い製品です。
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入

    BOURNS
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、1 K Ω の抵抗値と 100 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0603●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6962-56
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    BOURNS
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、1 K Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6963-48
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    BOURNS
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、2 K Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6971-99
  • SMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    BOURNS
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、10 K Ω の抵抗値と 50 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6962-28
  • SMDレジスタ 0805 0.125W 1セット 5000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0805 0.125W 1セット 5000個入

    BOURNS
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、2 K Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6971-68
  • SMDレジスタ 0805 0.125W 1セット 5000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0805 0.125W 1セット 5000個入

    BOURNS
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 K Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6967-77
  • Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CHV1206-FX-1003ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CHV1206-FX-1003ELF

    BOURNS
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    1206型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. BournsのCHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器です。この抵抗器は、高電圧で動作するように設計され、家庭用電子機器に最適です。特長と利点: 厚膜 高電圧 広い抵抗範囲 RoHS対応 UL / IEC60950及び60065準拠 UL1676認定 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100k
  • Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1003ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1003ELF

    BOURNS
    ¥169税込¥186
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100k
  • コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 10個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 10個入

    BOURNS
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6961-09
  • コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 500個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 500個入

    BOURNS
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-32
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 15回転型 3006P-7-203LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 15回転型 3006P-7-203LF

    BOURNS
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    19mm (3/4in.) 750mW Rectangular End Adjust 3006 Series ( Transparent ). Bourns透明3006Pシリーズは、定格電力750 mW @ 70 ℃の19 mm (3/4インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 フックアップ及び計装なしに目視で設定可能 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
    仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 19.05mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-203LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-203LF

    BOURNS
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
    仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1002ELF

    BOURNS
    ¥449税込¥494
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRT0805-FZ-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRT0805-FZ-1002ELF

    BOURNS
    ¥48税込¥53
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = CRT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k