カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
  • YAGEO(12)
  • VISHAY(7)
  • ワルター(6)
  • SCHAFFNER(6)
  • ホンダ(5)
  • RS PRO(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • アズワン(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • NISSIN(1)
  • ZHIYUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2010m-100」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JX-100ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JX-100ELF

    BOURNS
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 100個入 BOURNS

    SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 100個入

    BOURNS
    ¥839税込¥923
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:250mWアズワン品番65-6978-54
  • Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2010 (5025M), 1W CRS2010-FX-1001ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2010 (5025M), 1W CRS2010-FX-1001ELF

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装)  2×1.6×1mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 2×1.6×1mm

    BOURNS
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    シリーズSRN2010TA材質(コア)フェライト