カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(11)
  • VISHAY(347)
  • SMC(245)
  • 伊東電機(177)
  • ABRACON(98)
  • ERECTA(エレクター)(60)
  • SHINANO(信濃機販)(52)
  • ツツミ工業(24)
  • 空研(22)
  • シグマ光機(19)
  • シンコー(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • 日東工器(16)
  • サンドビック(15)
  • エスコ(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • 七星科学研究所(11)
  • KOA(11)
  • エレコム(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20pm」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns SMDレジスタ, 680mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R680ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 680mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R680ELF

    BOURNS
    479税込527
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 680mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 470mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R470ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 470mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R470ELF

    BOURNS
    229税込252
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 470mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FW-1R00ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FW-1R00ELF

    BOURNS
    429税込472
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1000ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1000ELF

    BOURNS
    479税込527
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7

    BOURNS
    599税込659
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。7素子バス型抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 910mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R910ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 910mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R910ELF

    BOURNS
    37,980税込41,778
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 910mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-JW-R330ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-JW-R330ELF

    BOURNS
    489税込538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 330mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 5 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-JW-107ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-JW-107ELF

    BOURNS
    419税込461
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100MΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CHV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R100ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R100ELF

    BOURNS
    459税込505
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 300mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R300ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 300mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R300ELF

    BOURNS
    399税込439
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 300mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 510mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R510ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 510mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R510ELF

    BOURNS
    129税込142
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 510mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 390mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R390ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 390mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R390ELF

    BOURNS
    199税込219
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 390mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R470ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R470ELF

    BOURNS
    45,980税込50,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 470mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。1206型CRL1206シリーズ低チップ抵抗器 - 5 %. BournsRのCRL1206シリーズ低チップ抵抗器で、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。これらのCRL 1206チップ抵抗器の抵抗値許容差は+/-5 %です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線 抵抗器 2W 33Ω ±5%, WS2M33R0J BOURNS

    Bourns 巻線 抵抗器 2W 33Ω ±5%, WS2M33R0J

    BOURNS
    739税込813
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 33Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = WS。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-4R7ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-4R7ELF

    BOURNS
    74,980税込82,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 4.7Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    249税込274
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 47Ω。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 1.5kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 1.5kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    429税込472
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1.5kΩ。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 51Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 51Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    239税込263
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 51Ω。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns コモンモードチョークコイル PM3700 BOURNS

    Bourns コモンモードチョークコイル PM3700

    BOURNS
    62,980税込69,278
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
    仕様インダクタンス = 20 mHシリーズ = PM3700試験周波数 = 25 KHz → 4 MHzDC抵抗 = 0.250Ω電流 Max = 1 A寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドパッケージ/ケース = 3700動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器の数 = 8。パッケージ/ケース = SOIC。定格電力 = 1.28W。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 5.59mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 11.18 x 5.59 x 2.03mm。シリーズ = 4800X。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.12W, ±2%, 素子数:13 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.12W, ±2%, 素子数:13

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOIC。定格電力 = 1.12W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.08W。回路図 = BUS。長さ = 12.45mm。奥行き = 2.03mm。高さ = 7.62mm。寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8

    BOURNS
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.2kΩ。抵抗器の数 = 8。パッケージ/ケース = DIP。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 12.45mm。奥行き = 2.03mm。高さ = 7.62mm。寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm。端子数 = 16。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 3.3kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 3.3kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7

    BOURNS
    669税込736
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 3.3kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。7素子バス型抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 1W, ±2%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 1W, ±2%, 素子数:4

    BOURNS
    3,598税込3,958
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 220Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子絶縁型抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4

    BOURNS
    4,298税込4,728
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子絶縁型抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1001ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1001ELF

    BOURNS
    469税込516
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1002ELF

    BOURNS
    449税込494
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FW-1R00ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FW-1R00ELF

    BOURNS
    429税込472
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応