カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • Kawasaki(28)
  • トヨタ(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • VISHAY(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • タイガークラウン(2)
  • KEMET(2)
  • カクダイ(1)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • スズキ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • スバル(1)
  • 千羽鶴印(エンテック)(1)
  • EXEDY(1)
  • キャンブロ(1)
  • HARIO(1)
  • Optibelt(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「216-106」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-1002ELF

    BOURNS
    169税込186
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
  • Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-10R0ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-10R0ELF

    BOURNS
    309税込340
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CRT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1002ELF

    BOURNS
    149税込164
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CRT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1003ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1003ELF

    BOURNS
    169税込186
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 100kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CRT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-JW-103ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-JW-103ELF

    BOURNS
    179税込197
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    1206型抵抗器、CR1206-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-1000ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-1000ELF

    BOURNS
    179税込197
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
  • Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CHV1206-FX-1003ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CHV1206-FX-1003ELF

    BOURNS
    32,980税込36,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    1206型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. BournsのCHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器です。この抵抗器は、高電圧で動作するように設計され、家庭用電子機器に最適です。特長と利点: 厚膜 高電圧 広い抵抗範囲 RoHS対応 UL / IEC60950及び60065準拠 UL1676認定 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100k
  • Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FX-1001ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FX-1001ELF

    BOURNS
    369税込406
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応