カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(1)
- スズキ(30)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- トヨタ(3)
- クラッツィオ(3)
- ワゴジャパン(2)
- brembo(2)
- Azur(2)
- エスコ(1)
- サカエ(1)
- サンワサプライ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 河淳(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- アイシン精機(1)
- ボンフォーム(1)
- GENTOS(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「216-206」の検索結果

Bourns SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-2201ELF
BOURNS¥169税込¥1861袋(50個)翌々日出荷1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2.2k
Bourns 抵抗器, 1206 ( 3216 M ), 63mW CAT16-221J4LF
BOURNS¥309税込¥3401セット(100個)7日以内出荷仕様パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 5%定格電力 = 63mWRoHS指令(10物質対応)対応