カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- VISHAY(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- TAKMAN(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- RS PRO(8)
- KOA(6)
- TOA(2)
- ROHM(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ケニス(1)
- 栄通信工業(1)
- 共立電子産業(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- STMicro(1)
- WICKMANN(1)
- FINDER(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「22ω 3w」の検索結果
特価

Bourns 抵抗アレイ, 22kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥769税込¥8461袋(25個)7日以内出荷8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能仕様抵抗 = 22kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 22A 16V 11A
BOURNS¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 22A動作時間 = 20s保持電流 = 11A長さ = 24.2mm高さ = 32.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.003Ω最大抵抗 = 14mΩ電力損失 = 4.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応