カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- VISHAY(39)
- KOA(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- YAGEO(6)
- ETON(5)
- TOA(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- carrozzeria(4)
- MAXZEN(3)
- 釜屋電機(3)
- RS PRO(2)
- Liket(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- IXYS(1)
- FINDER(1)
- WELWYN(1)
- TEAC(1)
- GB[制御機器](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「22ω 4w」の検索結果
特価

Bourns 抵抗アレイ, 22Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4
BOURNS¥259税込¥2851袋(50個)翌々日出荷チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ仕様抵抗 = 22Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 22kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4
BOURNS¥489税込¥5381袋(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 22kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X動作温度 Min = -55℃4素子絶縁型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応