カテゴリ

  • 整備工具・収納(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • 三菱電機(9)
  • ウエルドテック社(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • エスコ(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • onsemi(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • Igus(イグス)(2)
  • 渡辺泰(2)
  • ビーエム機器(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • RS PRO(2)
  • アズワン(1)
  • EPSON(1)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • 制研化学工業(1)
  • ベッセル(1)
  • ホンダ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220-8-150」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 220pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 220pF 1袋 10個入BOURNS
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:150Vアズワン品番65-7032-33
バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入BOURNS
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7025-25
バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:150V 220pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:150V 220pF 1袋 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:395V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:240Vアズワン品番65-7029-74
関連キーワード
電気系統用工具カテゴリ