カテゴリ
- 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- YAGEO(42)
- VISHAY(33)
- KOA(31)
- RS PRO(16)
- 東芝(14)
- ARCOL(OHMITE)(12)
- CADDOCK(10)
- 進工業(5)
- ROHM(4)
- STMicro(4)
- INFINEON(3)
- SCHAFFNER(3)
- ARCOLECTRIC(3)
- 釜屋電機(3)
- onsemi(3)
- 共立プロダクツ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「220ω 1w」の検索結果
特価

Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 1.13W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥669税込¥7361袋(25個)翌々日出荷8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能仕様抵抗 = 220Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4
BOURNS¥239税込¥2631袋(50個)翌々日出荷チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ仕様抵抗 = 220Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 1W, ±2%, 素子数:4
BOURNS¥3,598税込¥3,9581袋(200個)7日以内出荷抵抗 = 220Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子絶縁型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 220kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4
BOURNS¥4,398税込¥4,8381袋(200個)7日以内出荷4素子絶縁型抵抗器仕様抵抗 = 220kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 0.63W, ±2%, 素子数:4
BOURNS¥2,898税込¥3,1881袋(200個)7日以内出荷抵抗 = 220Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 220kΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-2203ELF
BOURNS¥519税込¥5711袋(10個)7日以内出荷2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
Bourns 抵抗アレイ, 220kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥4,498税込¥4,9481袋(200個)7日以内出荷8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能仕様抵抗 = 220kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mm端子数 = 9温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 220mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R220ELF
BOURNS¥589税込¥6481袋(50個)7日以内出荷1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220m
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 220kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-224LF
BOURNS¥7,598税込¥8,3581セット(50個)7日以内出荷3386P上面調整仕様最大抵抗 = 220kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 0.76 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 220kΩ スルーホール 1回転型 3386X-1-224LF
BOURNS¥8,398税込¥9,2381セット(50個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 220kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 0.76 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386X側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 220kΩ スルーホール 1回転型 3386H-1-224LF
BOURNS¥11,980税込¥13,1781セット(50個)7日以内出荷3386H側面調整仕様最大抵抗 = 220kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 0.76 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386H側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1Ω ±1%, PWR220T-20-1R00F
BOURNS¥19,980税込¥21,9781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 1Ω ±1%, PWR220T-35-1R00F
BOURNS¥24,980税込¥27,4781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-220ELF
BOURNS¥89税込¥981袋(50個)翌々日出荷0603フォーマット抵抗器、CR0603-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22
Bourns 厚膜 抵抗器 35W 1Ω ±5%, PWR220T-35-1R00J
BOURNS¥569税込¥6261個7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 35W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T-35自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns シャント抵抗器 PWR220T-20シリーズ 470Ω
BOURNS¥18,980税込¥20,8781セット(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220Tケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.1 x 4 x 14.6mm長さ = 10.1mm奥行き = 4mm高さ = 14.6mmリードピッチ = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 330Ω ±1%, PWR220T-20-3300F
BOURNS¥21,980税込¥24,1781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 厚膜 抵抗器 35W 150Ω ±1%, PWR220T-35-1500F
BOURNS¥859税込¥9451個7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 75Ω ±1%, PWR220T-20-75R0F
BOURNS¥18,980税込¥20,8781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。仕様抵抗 = 75Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 3Ω ±1%, PWR220T-20-3R00F
BOURNS¥24,980税込¥27,4781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。仕様抵抗 = 3Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1.5Ω ±1%, PWR220T-20-1R50F
BOURNS¥27,980税込¥30,7781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 厚膜 抵抗器 35W 20Ω ±1%, PWR220T-35-20R0F
BOURNS¥859税込¥9451個7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T-35自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 7.5Ω ±1%, PWR220T-20-7R50F
BOURNS¥22,980税込¥25,2781セット(50個)7日以内出荷EC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。仕様抵抗 = 7.5Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T-20自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 10Ω ±1%, PWR220T-20-10R0F
BOURNS¥25,980税込¥28,5781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 10Ω ±1%, PWR220T-35-10R0F
BOURNS¥23,980税込¥26,3781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T-35自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100F
BOURNS¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 500mΩ ±1%, PWR220T-20-R500F
BOURNS¥21,980税込¥24,1781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応