カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(3)
- FINDER(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- KOA(5)
- KOITO(小糸製作所)(9)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- STMicro(5)
- TRACO POWER(8)
- VISHAY(8)
- オーム電機(6)
- コガネイ(22)
- シャープ(7)
- ニッサン(3)
- フエニックス・コンタクト(4)
- 三木プーリ(18)
- 三菱電機(11)
- 日野自動車(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「24v 55w」の検索結果
特価

Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24A
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 50A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMBJシリーズ600 W TVSダイオード、単方向RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A
BOURNS¥839税込¥9231袋(50個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応