カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- KEMET(14)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(33)
- SIEMENS(15)
- SMC(6)
- TOA(4)
- VISHAY(7)
- アズワン(10)
- アラコー(12)
- エスコ(18)
- オンダ製作所(6)
- シグマ光機(33)
- ニチコン(20)
- フエニックス・コンタクト(11)
- マリンテック(6)
- ヨシタケ(4)
- 東洋バルヴ(6)
- 水本機械製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「25a-20mm」の検索結果
特価

巻線インダクタ 面実装 1 mH 25A 1セット 5個入
BOURNS¥769税込¥8461セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:25A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7027-99
巻線インダクタ 面実装 1 mH 25A 1セット 1000個入
BOURNS¥109,800税込¥120,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:25A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7022-23
巻線インダクタ 面実装 12 μH 4.8A 1セット 400個入
BOURNS¥45,980税込¥50,5781セット(400個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 4.8 A の DC 電流で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1リール(400個入り)●インダクタンス:12 μH●最大直流電流:4.8A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25アズワン品番65-6979-08
巻線インダクタ 面実装 12 μH 4.8A 1セット 5個入
BOURNS¥859税込¥9451セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:12 μH●最大直流電流:4.8A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25アズワン品番65-6976-67
巻線インダクタ 面実装 6.5 μH 6A 1セット 5個入
BOURNS¥789税込¥8681セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.5 μH●最大直流電流:6A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25アズワン品番65-7042-13
巻線インダクタ 面実装 6.5 μH 6A 1セット 400個入
BOURNS¥45,980税込¥50,5781セット(400個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1リール(400個入り)●インダクタンス:6.5 μH●最大直流電流:6A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25アズワン品番65-6978-96
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 25A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-4R7M
BOURNS¥439税込¥4831個7日以内出荷SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 25A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 5.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 15MHz最小品質ファクター = 20℃RoHS指令(10物質対応)対応