カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- KOA(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- RS PRO(7)
- VISHAY(6)
- YAGEO(6)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ワンダーピュア(1)
- SUSUMU(1)
- onsemi(1)
- ETON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「270ω 2w」の検索結果
特価

Bourns 抵抗アレイ, 270Ω, 1.13W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥659税込¥7251袋(25個)7日以内出荷8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能仕様抵抗 = 270Ω抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mm端子数 = 9温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応