カテゴリ
- 整備工具・収納(16)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(340)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- KEMET(71)
- KITACO(23)
- MAZDA(マツダ)(190)
- onsemi(19)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- RS PRO(35)
- SMC(24)
- VISHAY(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- エスコ(18)
- カーメックス(19)
- ニッサン(64)
- フジキン(29)
- ホンダ(239)
- メディアカバーマーケット(92)
- 三菱電機(33)
- 東芝ライテック(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「27v」の検索結果
特価
関連キーワード

バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 25個入
BOURNS¥659税込¥7251セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-60
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入
BOURNS¥75,980税込¥83,5781セット(3500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7024-87
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 1.7nF 1セット 2500個入
BOURNS¥86,980税込¥95,6781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.7nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6970-66
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 25個入
BOURNS¥769税込¥8461セット(25個)7日以内出荷Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:810pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-43
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入
BOURNS¥67,980税込¥74,7781セット(3500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6960-35
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入
BOURNS¥199,800税込¥219,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-65
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6969-76
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入
BOURNS¥67,980税込¥74,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7026-15
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入
BOURNS¥41,980税込¥46,1781セット(3500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6967-06
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 2500個入
BOURNS¥67,980税込¥74,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:810pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6965-72
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 370pF 1セット 3500個入
BOURNS¥74,980税込¥82,4781セット(3500個)7日以内出荷Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-39
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 2nF 1セット 2500個入
BOURNS¥93,980税込¥103,3781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-02
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181セット(5個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-03
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:810pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7108-94
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 370pF 1セット 25個入
BOURNS¥479税込¥5271セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:370pF●長さ:2mm●厚さ:1mm●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-51
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 2nF 1セット 25個入
BOURNS¥2,198税込¥2,4181セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-41
Bourns トロイダルコア, 27 μH, 15.6A, ラジアル, 2306-V-RC
BOURNS¥22,980税込¥25,2781袋(50個)7日以内出荷Bourns 2300シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径32.5 mm、厚さ16.5 mm 動作温度: -55 → +105 ℃仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 15.6A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 8mΩ許容差 = ±15%直径 = 32.51mm奥行き = 16.51mm高さ = 16.51mm寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mmリード間隔 = 14.224mmシリーズ = 2300リード径 = 1.6764mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら