カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • INAX(LIXIL)(14)
  • KTC(14)
  • MURATA(村田製作所)(24)
  • SMC(49)
  • TOEX(LIXIL)(20)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(52)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • オーム電機(5)
  • カノマックス(KANOMAX)(11)
  • クイジナート(5)
  • スマートバリュー(8)
  • セブンユニフォーム(6)
  • ナイキ(6)
  • 三菱電機エンジニアリング(18)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2jw」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns SMDレジスタ, 2.2Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-2R2ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 2.2Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-2R2ELF

    BOURNS
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.2Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 200Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-201ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 200Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-201ELF

    BOURNS
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 200Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 2512(6432M), 2W CRM2512-JW-220ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 2512(6432M), 2W CRM2512-JW-220ELF

    BOURNS
    ¥489税込¥538
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 2512(6432M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 2W。Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-1R0ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-1R0ELF

    BOURNS
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-104ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-104ELF

    BOURNS
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-101ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-101ELF

    BOURNS
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q。シリーズ = CRM2512。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-4R7ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-4R7ELF

    BOURNS
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(4000個)
    8日以内出荷
    抵抗 = 4.7Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 2512(6432M), 1W CR2512-JW-102ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 2512(6432M), 1W CR2512-JW-102ELF

    BOURNS
    ¥93税込¥102
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512(6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 0402 (1005M), 0.0625W CR0402-JW-472GLF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 0402 (1005M), 0.0625W CR0402-JW-472GLF

    BOURNS
    ¥109税込¥120
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-JW-107ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-JW-107ELF

    BOURNS
    ¥439税込¥483
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    抵抗 = 100MΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CHV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 120mΩ, 2512 (6432M), 1W CRL2512-JW-R120ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 120mΩ, 2512 (6432M), 1W CRL2512-JW-R120ELF

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    2512型CRL2512シリーズ - 5 %. Bourns製CRL2512シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は1 W @ 70 ℃です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)120m
  • Bourns SMDレジスタ, 680mΩ, 2512 (6432M), 1W CRL2512-JW-R680ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 680mΩ, 2512 (6432M), 1W CRL2512-JW-R680ELF

    BOURNS
    ¥529税込¥582
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    2512型CRL2512シリーズ - 5 %. Bourns製CRL2512シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は1 W @ 70 ℃です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)680m