カテゴリ

  • 制御機器(148)
    • 汎用ロジック(85)
    • 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)(35)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(192)
  • KOA(158)
  • 東京コスモス電機(16)
  • VISHAY(241)
  • ケニス(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(41)
  • ARCOLECTRIC(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(306)
  • Panasonic(パナソニック)(275)
  • YAGEO(212)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • TOA(53)
  • i-PRO(32)
  • omron(オムロン)(30)
  • LINKMAN(29)
  • オースミ電機(22)
  • ARCOL(OHMITE)(20)
  • HIOKI(日置電機)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(140)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2kω」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 半固定抵抗器 2kΩ BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 2kΩ

    BOURNS
    279税込307
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Bourns SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2001ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2001ELF

    BOURNS
    87税込96
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k
  • Bourns ポテンショメータ 2kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 2kΩ

    BOURNS
    8,698税込9,568
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 0.25W

    BOURNS
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmシリーズ = 3310%抵抗(kΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    48,980税込53,878
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)2
  • Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    18,980税込20,878
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±3%抵抗(kΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    48,980税込53,878
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±5%抵抗(kΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 0.25W

    BOURNS
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 3.17 mm定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 3310C長さ = 17.88mm奥行き = 9.53mm高さ = 9.53mm寸法 = 17.88 x 9.53 x 9.53mm温度係数 = ±1000ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:360°連続, 1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:360°連続, 1W

    BOURNS
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    22mmブッシュ取り付け 6639シリーズ. 精密、ブッシュ取り付けの連続回転ポテンショメータ パネル背面での占有面積が最小限で済む 長い回転寿命 - 高品質、高耐久性構造 電気的有効角度は340° 導電性プラスチック素子
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2kΩ スルーホール 25回転型 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2kΩ スルーホール 25回転型

    BOURNS
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    側面調整3296Zシリーズ。BournsR 3296Z 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)。スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄
    仕様●最大抵抗:2kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7147-55
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-202E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-202E

    BOURNS
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    12回転250 mW 4 mm 3224Gシリーズ、側面調整. Bourns Standard 3224Gシリーズ側面調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Gシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 1回転型 3386V-1-202LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 1回転型 3386V-1-202LF

    BOURNS
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = PCピン許容差 = ±10%長さ = 9.53mmエレメント材料 = サーメット°3386V Side AdjustRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-202E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-202E

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-202E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-202E

    BOURNS
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3224J-1-202E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3224J-1-202E

    BOURNS
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    12回転250 mW 4 mm 3224Jシリーズ、側面調整. Bourns Standard 3224Jシリーズ側面調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Jシリーズサーメットトリマには、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計が採用され、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングが施されています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-202LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-202LF

    BOURNS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-202LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-202LF

    BOURNS
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3269W-1-202LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3269W-1-202LF

    BOURNS
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    12回転250 mW 1/4インチ3269Wシリーズ. BournsR 3269Wシリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 安定した、無限分解能サーメット素子 垂直及び水平方向調整スタイル 表面実装製造プロセスに対応
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3269終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.35mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 25回転型 3296P-1-202LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 25回転型 3296P-1-202LF

    BOURNS
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    側面調整3296Pシリーズ. BournsR 3296 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). BournsR 3296P 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-202LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-202LF

    BOURNS
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-202LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-202LF

    BOURNS
    5,398税込5,938
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.77 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 15回転型 3006P-7-202LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 15回転型 3006P-7-202LF

    BOURNS
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    19mm (3/4in.) 750mW Rectangular End Adjust 3006 Series ( Transparent ). Bourns透明3006Pシリーズは、定格電力750 mW @ 70 ℃の19 mm (3/4インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 フックアップ及び計装なしに目視で設定可能 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.36 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 3312J-1-202E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 3312J-1-202E

    BOURNS
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    100 mW 2 mm 3312Jシリーズ. 2 mm角型シールドトリミングポテンショメータ 柔軟性の高い小型設計 表面実装製造プロセスに対応
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = 3312終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 2.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 25回転型 3296Y-1-202LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 25回転型 3296Y-1-202LF

    BOURNS
    13,980税込15,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W

    BOURNS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメーター 250kΩ 2W BOURNS

    ポテンショメーター 250kΩ 2W

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Bourns 91A1A-B28-A22L は、単回転ロータリリニアポテンショメータの 91 シリーズのさまざまなピン配列構成の製品が用意されています。ワンピースのシャフトとロータアセンブリを備えています。パネル取り付けと基板実装が可能です。また、リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプションも用意されています。ポテンショメータタイプロータリ 最大抵
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%アズワン品番65-7019-18
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = リニア最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだシャフト長さ = 20.62mmシリーズ = 3590S%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50
  • Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.88W, ±2%, 素子数:6 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.88W, ±2%, 素子数:6

    BOURNS
    659税込725
    1袋(25個)
    当日出荷
    6素子バス型抵抗器. 4600Xシリーズ厚膜低プロファイルコンフォーマルSIPSは、DIPに対応し、ロジンフラックス溶剤処理又は無洗浄フラックス処理に適しています。 4600Xシリーズの各SIPは、RoHSに準拠しており、はっきりとしたマークにより常に識別できるようになっています。
    仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 6パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 0.88W許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 17.73mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 17.73 x 2.49 x 5.08mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 精密ポテンショメータ, 10kΩ, 2W BOURNS

    Bourns 精密ポテンショメータ, 10kΩ, 2W

    BOURNS
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。. 反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
    仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 2定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 2W

    BOURNS
    46,980税込51,678
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータ. 91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータは、導電性プラスチック素子と実質上無限の電子回路絶縁を備えています。 これらの単回転リニアポテンショメータは、基板スルーホール実装です。 91が付いたメーカ型番は、インラインPCピン付き 93が付いたメーカ型番は、LパターンPCピン付き これらの単回転リニアポテンショメータのシャフトは、シングルスロット付きでプラスチック製です。 技術情報の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 2W

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmシリーズ = 93%抵抗(kΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W

    BOURNS
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    22 mm 10回転サーボマウント3541Sシリーズ. 3541シリーズは、オプションのセンタータップ、リアシャフトエクステンション、ARラグ機能を持ちます。 ブッシュ取り付け 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 高トルクあり
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W

    BOURNS
    38,980税込42,878
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±10%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 2W

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±10%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応