カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- VISHAY(14)
- KOA(10)
- TOA(8)
- SUSUMU(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- RS PRO(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- YAGEO(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 東京コスモス電機(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ワンダーピュア(1)
- 岩崎通信機(IWATSU)(1)
- LINKMAN(1)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「30kω 2w」の検索結果

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-104
BOURNS¥599税込¥6591袋(10個)翌々日出荷最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-203
BOURNS¥9,798税込¥10,7781袋(200個)7日以内出荷最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子RoHS指令(10物質対応)対応