カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ALBA(アルバ)(8)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • IGO(7)
  • IKO(日本トムソン)(19)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • SIEMENS(5)
  • SMC(163)
  • TRUSCO(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • エスコ(53)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • ダイニチ工業(16)
  • 三菱電機(9)
  • 東海キャスター(8)
  • 東芝ライテック(12)
  • 永大産業(5)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3fw」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns SMDレジスタ, 470mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R470ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 470mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R470ELF

    BOURNS
    ¥229税込¥252
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    抵抗 = 470mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 220mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R220ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 220mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R220ELF

    BOURNS
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 220mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 620mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R620ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 620mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R620ELF

    BOURNS
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)620m
  • Bourns SMDレジスタ, 200mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R200ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 200mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R200ELF

    BOURNS
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)200m
  • Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R100ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R100ELF

    BOURNS
    ¥459税込¥505
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 180mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R180ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 180mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R180ELF

    BOURNS
    ¥189税込¥208
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)180m
  • Bourns SMDレジスタ, 3.3Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FW-3R30ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 3.3Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FW-3R30ELF

    BOURNS
    ¥469税込¥516
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    抵抗 = 3.3Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, FW30A10R0JA BOURNS

    Bourns 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, FW30A10R0JA

    BOURNS
    ¥529税込¥582
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応