カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(1)
  • TOA(57)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
  • VISHAY(30)
  • RS PRO(29)
  • オースミ電機(19)
  • アムトランス(16)
  • TEAC(14)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
  • DENSO(デンソー)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • KOA(10)
  • SUSUMU(10)
  • Liket(10)
  • 共立電気計器(9)
  • 東芝(9)
  • 東京コスモス電機(9)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3kω」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 半固定抵抗器 10kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 10kΩBOURNS
1,698税込1,868
1セット(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns ネットワーク抵抗器 1kΩ 素子数:3 BOURNSBourns ネットワーク抵抗器 1kΩ 素子数:3BOURNS
1,080税込1,188
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様シリーズ = 4600X抵抗器の数 = 3許容差 = ±2%定格電力 = 0.75W1素子当りの定格電力 = 0.3Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = ISOL温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm長さ = 15.19mm動作温度 Max = +125℃端子数 = 6RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リード線形アレイ抵抗器 47kΩ  素子数:3 BOURNSBourns リード線形アレイ抵抗器 47kΩ 素子数:3BOURNS
929税込1,022
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 5kΩ 回転数:3 1W BOURNSBourns ポテンショメータ 5kΩ 回転数:3 1WBOURNS
24,980税込27,478
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm奥行き = 22.48mm高さ = 27.5mm許容差 = ±3%シリーズ = 3547RoHS指令(10物質対応)対応