カテゴリ

  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(7)
  • TDK(6)
  • ホンダ(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • KEMET(4)
  • 旭・デュポン(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • アゼアス(2)
  • 日本製紙クレシア(2)
  • ハネウェル(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • EPCOS(2)
  • YAGEO(2)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • 東洋技研(1)
  • AVX(1)
  • DELTRON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 4532」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 3nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 3nF 1袋 10個入BOURNS
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 3000 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7029-45
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 3nF 1セット 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 3nF 1セット 10個入BOURNS
719税込791
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6970-53
ラック 450 450特集