カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- MAZDA(マツダ)(24)
- トヨタ(6)
- 三ツ星ベルト(4)
- バンドー化学(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- Optibelt(1)
- MICROCHIP(1)
- STMicro(1)
- VISHAY(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- Global Laser(1)
- オースミ電機(1)
「3v670」の検索結果
特価

バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 25個入
BOURNS¥829税込¥9121セット(25個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6969-15
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 2500個入
BOURNS¥87,980税込¥96,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6964-90