カテゴリ

  • 整備工具・収納(11)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • AMPHENOL(4)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • H&H(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • NKCカップリング(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TOTO(5)
  • WIDIN(2)
  • エスコ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • カートン(3)
  • ニムラ(6)
  • ホンダ(2)
  • マルヤス電業(2)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 七星科学研究所(9)
  • 東芝(1)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「44pf」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6960-35
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥659税込¥725
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-60
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7024-87
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥769税込¥846
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:810pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-43
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7026-15
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6967-06
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:810pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6965-72
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 370pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 370pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-39
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6969-76
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 370pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 370pF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥479税込¥527
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:370pF●長さ:2mm●厚さ:1mm●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-51
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:810pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7108-94
関連キーワード
電気系統用工具カテゴリ