カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- GMB(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- イマオコーポレーション(10)
- カネミツ(1)
- スリーエッチ(1)
- バンドー化学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「45srf22」の検索結果

Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 22 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-220Y
BOURNS¥5,698税込¥6,2681セット(100個)7日以内出荷バイファイラ巻き 高いコモンモードインピーダンス ハロゲンフリー 用途 EMI抑制: データ及び信号ライン 通信機器 家庭用電化製品仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 4532長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm許容差 = -30 %, +50%最大直流抵抗 = 2.65Ωシリーズ = SRF4532コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応