カテゴリ

  • 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • WURTH ELEKTRONIK(31)
  • TDK(12)
  • Murata Power Solutions(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • EPCOS(7)
  • COOPER BUSSMANN(4)
  • RS PRO(4)
  • Asian Brand(4)
  • ニチコン(3)
  • VISHAY(2)
  • サガミ エレク(2)
  • 日本ケミコン(1)
  • 東光(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μh」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 10個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 10個入

    BOURNS
    759税込835
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.2A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7047-92
  • Bourns リードインダクタ BOURNS

    Bourns リードインダクタ

    BOURNS(1件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 600mA, SRN4018-470M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 600mA, SRN4018-470M

    BOURNS
    439税込483
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 600mA長さ = 4mm奥行き = 1.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 11RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 3A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-470M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 3A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-470M

    BOURNS
    849税込934
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 167mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層チップインダクタ 47 μH 450mA 1セット 500個入 BOURNS

    積層チップインダクタ 47 μH 450mA 1セット 500個入

    BOURNS
    21,980税込24,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.65Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:8MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6961-94
  • 表面実装インダクタ 47 μH 700mA 1セット 10個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 47 μH 700mA 1セット 10個入

    BOURNS
    569税込626
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.70A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:700mA●長さ:5mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN5020TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7044-28
  • 表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 1000個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 1000個入

    BOURNS
    51,980税込57,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流が 1.2 A となっています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.2A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6980-31
  • 積層チップインダクタ 47 μH 450mA 1セット 10個入 BOURNS

    積層チップインダクタ 47 μH 450mA 1セット 10個入

    BOURNS
    599税込659
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.65Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:8MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6967-91
  • 表面実装インダクタ 47 μH 400mA 1セット 10個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 47 μH 400mA 1セット 10個入

    BOURNS
    559税込615
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:400mA●長さ:3mm●奥行き:1.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3015●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:39アズワン品番65-6978-79
  • 表面実装インダクタ 47 μH 400mA 1セット 2000個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 47 μH 400mA 1セット 2000個入

    BOURNS
    84,980税込93,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流が 0.4フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:400mA●長さ:3mm●奥行き:1.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3015●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:39アズワン品番65-7050-28
  • Bourns リードインダクタ (ラジアル), 47 μH, 960mA, ラジアル, RLB0912-470KL BOURNS

    Bourns リードインダクタ (ラジアル), 47 μH, 960mA, ラジアル, RLB0912-470KL

    BOURNS
    7,598税込8,358
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 960mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 170mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 11MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 1.9A, SRP7050TA-470M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 1.9A, SRP7050TA-470M

    BOURNS
    749税込824
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.9A長さ = 6.6mm奥行き = 4.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRP7050TAコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 400mA, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-470M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 400mA, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-470M

    BOURNS
    89,980税込98,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 4026長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 594mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 950mA, 7 x 7 x 4.5mm, SRR7045-470M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 950mA, 7 x 7 x 4.5mm, SRR7045-470M

    BOURNS
    61,980税込68,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    SRR7045シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. Bourns SRR7045シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 7045長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 4.5mm寸法 = 7 x 7 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = SRR7045コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 11MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 6.5A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-470M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 6.5A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-470M

    BOURNS
    79,980税込87,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 6.5A。パッケージ/ケース = 1265。長さ = 13.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 6.2mm。寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 90mΩ。シリーズ = SRP1265A。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 4MHz。モールドタイプ = あり℃。SRP1265Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1265Aシリーズインダクタはシールド構造、カルボニルパウダーコア採用 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 4.6A, 18.3 x 14 x 6.6mm, SDR1806-470ML BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 4.6A, 18.3 x 14 x 6.6mm, SDR1806-470ML

    BOURNS
    22,980税込25,278
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    SDR1806シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか6.6 mmの低プロファイル 1 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 4.6Aパッケージ/ケース = 1806長さ = 18.3mm奥行き = 14mm高さ = 6.6mm寸法 = 18.3 x 14 x 6.6mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 95mΩシリーズ = SDR1806コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 3.8A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-470M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 3.8A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-470M

    BOURNS
    7,298税込8,028
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3.8Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 72mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 4.5MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 600mA, 6.5 x 6.5 x 4.6mm, SRR0604-470KL BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 600mA, 6.5 x 6.5 x 4.6mm, SRR0604-470KL

    BOURNS
    7,598税込8,358
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.6mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 360mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 750mA, 4.8 x 4.8 x 2.8mm, SRR4028-470Y BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 750mA, 4.8 x 4.8 x 2.8mm, SRR4028-470Y

    BOURNS
    479税込527
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SRR4028シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 最大高3.0 mm 最大定格電流3.1 A RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 750mAパッケージ/ケース = 4028長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mm高さ = 2.8mm寸法 = 4.8 x 4.8 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 280mΩシリーズ = SRR4028コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 13MHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 720mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-470KL BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 720mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-470KL

    BOURNS
    4,498税込4,948
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 720mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 370mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 12MHz。最小品質ファクター = 22℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.7A, 13 x 13 x 7mm, SDR1307-470KL BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.7A, 13 x 13 x 7mm, SDR1307-470KL

    BOURNS
    35,980税込39,578
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2.7Aパッケージ/ケース = 1307長さ = 13mm奥行き = 13mm高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 x 13 x 7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 82mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 7.5MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.3A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-470M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.3A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-470M

    BOURNS
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 1.3A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 257mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.7A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-470Y BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.7A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-470Y

    BOURNS
    49,980税込54,978
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    E6シリーズで使用可能 4.3 mmのユニット高 最大電流 5.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 94mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.9A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-470M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.9A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-470M

    BOURNS
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2.9A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 7.5MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.1 μH 定格電流: 10.2 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 12A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-2R2M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 12A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-2R2M

    BOURNS
    929税込1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
    仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 12Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm自動車規格 = AEC-Q200mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 7mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-330M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-330M

    BOURNS
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
    仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 112mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 18A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-1R0M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 18A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-1R0M

    BOURNS
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
    仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 18Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.3mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 27 μH, 1.3A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-270M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 27 μH, 1.3A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-270M

    BOURNS
    32,980税込36,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
    仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 198mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 3.1A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-4R7M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 3.1A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-4R7M

    BOURNS
    33,980税込37,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
    仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 3.1Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 35mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 27MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 13.5A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-4R7M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 13.5A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-4R7M

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SRP1265Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1265Aシリーズインダクタはシールド構造、カルボニルパウダーコア採用 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
    仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 13.5Aパッケージ/ケース = 1265長さ = 13.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6.2mm寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 8.4mΩシリーズ = SRP1265Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-150M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-150M

    BOURNS
    79,980税込87,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 9A。パッケージ/ケース = 1265。長さ = 13.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 6.2mm。寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 28Ω。シリーズ = SRP1265A。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 20℃。シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH ハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.8A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-150M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.8A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-150M

    BOURNS
    32,980税込36,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 5040。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 4mm。寸法 = 5 x 5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 96mΩ。シリーズ = SRN5040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 15MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 510mA, ラジアル, RLB9012-102KL BOURNS

    Bourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 510mA, ラジアル, RLB9012-102KL

    BOURNS
    11,980税込13,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Bourns RLB9012シリーズラジアルインダクタ. E12シリーズで使用可能 インダクタンス範囲: 1.0 μH → 47 mH RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 510mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.9Ω許容差 = ±10%直径 = 9mm高さ = 12.2mm寸法 = 9 (Dia.) x 12.2mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.3MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リードインダクタ (ラジアル), 2.2 mH, 360mA, ラジアル, RLB9012-222KL BOURNS

    Bourns リードインダクタ (ラジアル), 2.2 mH, 360mA, ラジアル, RLB9012-222KL

    BOURNS
    13,980税込15,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Bourns RLB9012シリーズラジアルインダクタ. E12シリーズで使用可能 インダクタンス範囲: 1.0 μH → 47 mH RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
    仕様インダクタンス = 2.2 mH最大直流電流 = 360mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 5.9Ω許容差 = ±10%直径 = 9mm高さ = 12.2mm寸法 = 9 (Dia.) x 12.2mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 0.80MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装)  10×11.1×4.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 10×11.1×4.8mm

    BOURNS
    549税込604
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)10高さ(mm)4.8奥行(mm)11.1シリーズSDR1105最大電流(A)4直流抵抗(max)170mΩインダクタンス(H)47 μ動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトDRパッケージE6
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm

    BOURNS
    33,980税込37,378
    1リール(400個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)12.7高さ(mm)8.5奥行(mm)12.7シリーズSRR1208材質(コア)フェライト
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装)  9.8 (Dia.)×5.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8 (Dia.)×5.8mm

    BOURNS
    489税込538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    直径(Φmm)9.8高さ(mm)5.8シリーズSDR1006許容差±10%動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライトパッケージ1006
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装)  8×8×3.7mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×3.7mm

    BOURNS
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    シリーズSRN8040TA許容差±20%材質(コア)フェライト
  • Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 3.5A, SRN5040-2R2Y BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 3.5A, SRN5040-2R2Y

    BOURNS
    32,980税込36,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
    仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 3.5A長さ = 5mm奥行き = 4mmインダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH、定格電流: 最大3.6 ARoHS指令(10物質対応)対応