カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
- VISHAY(18)
- KOA(13)
- YAGEO(8)
- RS PRO(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- audio-technica(5)
- SUSUMU(3)
- 釜屋電機(3)
- オーム電機(2)
- LINKMAN(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ケニス(1)
- ワンダーピュア(1)
- SCHURTER(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- ナリカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「47ω 2w」の検索結果
特価

Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4
BOURNS¥249税込¥2741袋(50個)7日以内出荷抵抗 = 47Ω。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 47kΩ, 0.75W, ±2%, 素子数:5
BOURNS¥2,598税込¥2,8581袋(200個)7日以内出荷抵抗 = 47kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。5素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 47kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4
BOURNS¥639税込¥7031袋(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 47kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 47kΩ, 0.63W, ±2%, 素子数:4
BOURNS¥2,798税込¥3,0781袋(200個)7日以内出荷抵抗 = 47kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応