カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- ARCOL(OHMITE)(3)
- audio-technica(4)
- azbil(旧:山武)(1)
- KOA(22)
- LINKMAN(1)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- ROHM(2)
- RS PRO(12)
- SUSUMU(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- TEAC(1)
- VISHAY(22)
- YAGEO(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- オーム電機(2)
- ワンダーピュア(1)
- 進工業(2)
- 釜屋電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「47kω 1w」の検索結果

Bourns 抵抗アレイ, 47kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4
BOURNS¥639税込¥7031袋(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 47kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 47kΩ, 0.75W, ±2%, 素子数:5
BOURNS¥2,598税込¥2,8581袋(200個)7日以内出荷抵抗 = 47kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。5素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 47kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4
BOURNS¥189税込¥2081袋(50個)7日以内出荷チップ抵抗ネットワーク 凹型 CAT16シリーズ. 凹型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ. Bourns CAT16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。仕様抵抗 = 47kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = 凹型許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.55 x 0.5mm端子数 = 8動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 47kΩ, 0.63W, ±2%, 素子数:4
BOURNS¥2,798税込¥3,0781袋(200個)7日以内出荷抵抗 = 47kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 47kΩ 表面実装 1回転型 3313J-1-473E
BOURNS¥249税込¥2741個7日以内出荷125 mW 3 mm 3313Jシリーズ. 横置き3 mm角型シールドトリミングポテンショメータ 表面実装製造プロセスに対応 「インサーキット」調整用のローターストップ 100回の回転サイクル及びシール寿命 特許番号5043695完全密閉用アセンブリ RF用途のプラスチック製ハウジング仕様最大抵抗 = 47kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.125Wシリーズ = 3313終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 3.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FX-4701ELF
BOURNS¥419税込¥4611袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 4.7kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 MRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 4.7kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-472E
BOURNS¥74,980税込¥82,4781セット(500個)7日以内出荷250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 4.7kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 4.7kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-472LF
BOURNS¥399税込¥4391個7日以内出荷サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能仕様最大抵抗 = 4.7kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応