カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • YAGEO(35)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • KEMET(19)
  • VISHAY(18)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • RS PRO(16)
  • KOA(14)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • Murata Power Solutions(5)
  • AVX(4)
  • ニチコン(3)
  • SCHURTER(2)
  • onsemi(2)
  • 京セラ(1)
  • TDK(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47mω」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 電流検出用チップ抵抗器 6332サイズ BOURNSBourns 電流検出用チップ抵抗器 6332サイズBOURNS
939税込1,033
1セット(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns 抵抗器, 47kΩ, 0402 (1005M), 63mW CR0402-FX-4702GLF BOURNSBourns 抵抗器, 47kΩ, 0402 (1005M), 63mW CR0402-FX-4702GLFBOURNS
2,898税込3,188
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 1%定格電力 = 63mWRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4BOURNS
189税込208
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 47Ω抵抗器タイプ = アレイパッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mmBOURNS
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)10.2高さ(mm)4.8奥行(mm)10シリーズSRR1050A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
Bourns 抵抗アレイ, 47kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 47kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4BOURNS
199税込219
1袋(50個)
7日以内出荷
チップ抵抗ネットワーク 凹型 CAT16シリーズ. 凹型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ. Bourns CAT16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。
仕様抵抗 = 47kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = 凹型許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.55 x 0.5mm端子数 = 8動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4BOURNS
249税込274
1袋(50個)
7日以内出荷
チップ抵抗ネットワーク 凹型 CAT16シリーズ. 凹型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ. Bourns CAT16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。
仕様抵抗 = 47Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = 凹型許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.55 x 0.5mmシリーズ = CAT16動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 47 μH 450mA 1セット 10個入 BOURNS積層チップインダクタ 47 μH 450mA 1セット 10個入BOURNS
699税込769
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.65Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:8MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6967-91
積層チップインダクタ 47 μH 450mA 1セット 500個入 BOURNS積層チップインダクタ 47 μH 450mA 1セット 500個入BOURNS
24,980税込27,478
1セット(500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.65Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:8MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6961-94
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 47 μH, 960mA, ラジアル, RLB0912-470KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 47 μH, 960mA, ラジアル, RLB0912-470KLBOURNS
7,598税込8,358
1袋(200個)
7日以内出荷
Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 960mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 170mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 11MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応