カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- TRACO POWER(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- STMicro(1)
- StarTech.com(1)
- 川上工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「48V35W」の検索結果
特価

Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48A
BOURNS¥79,980税込¥87,9781セット(5000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 3.5V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応