カテゴリ

  • 整備工具・収納(8)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(3)
  • SMC(27)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • トヨタ(13)
  • PMC(12)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • TOKO(東興化学研究所)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • AFAM(アファム)(7)
  • アズワン(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • イトーキ(6)
  • MICROCHIP(6)
  • Xiaomi(6)
  • スズキ(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • 水本機械製作所(4)
  • ラムマウント(4)
  • アズピュア(アズワン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-077-01」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1セット 5個入

    BOURNS
    929税込1,022
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:4nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6967-40
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 6.5nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 6.5nF 1セット 5個入

    BOURNS
    879税込967
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6969-93
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1.8nF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1.8nF 1セット 10個入

    BOURNS
    719税込791
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.8nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-46
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 2.2nF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 2.2nF 1セット 10個入

    BOURNS
    789税込868
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:2.2nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6967-27
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 2.2nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 2.2nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    77,980税込85,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:2.2nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6969-40
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 6.5nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 6.5nF 1セット 5個入

    BOURNS
    899税込989
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.5nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7108-81
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 10個入

    BOURNS
    719税込791
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2.2nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-28
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2.2nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-27
電気系統用工具カテゴリ