カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(428)
- RS PRO(252)
- VISHAY(206)
- omron(オムロン)(182)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(77)
- DENSO(デンソー)(67)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- ダイヤトレンド(59)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(55)
- 七星科学研究所(53)
- 関西通信電線(53)
- TAKMAN(53)
- MG(旧エム・システム技研)(49)
- TOA(40)
- WURTH ELEKTRONIK(39)
- エスコ(36)
- ARCOLECTRIC(32)
- GB[制御機器](30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「5ω」の検索結果

Bourns ポテンショメータ 5kΩ 回転数:3 1W
BOURNS¥24,980税込¥27,4781セット(5個)7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm奥行き = 22.48mm高さ = 27.5mm許容差 = ±3%シリーズ = 3547RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns チップアレイ抵抗器 15Ω 素子数:4
BOURNS¥199~税込¥219~1袋(50個)ほか7日以内出荷仕様抵抗 = 15Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16端子数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.7×5.2×2.8mm
BOURNS¥759税込¥8351袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)5.7高さ(mm)2.8奥行(mm)5.2シリーズSRP5030T許容差±20%材質(コア)鉄
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5 Dia.×3mm
BOURNS¥5,298~税込¥5,828~1リール(100個)ほか7日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)3シリーズSDR0503許容差±5%材質(コア)フェライトDRパッケージSMD最大自己共振周波数1MHz
Bourns 可変抵抗器 サンプルキット 表面実装 シリーズ
BOURNS¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 18抵抗値範囲 = 10 Ω → 2 MΩシリーズ = H-815個数 = 9抵抗値許容差 = ±2 %, ±3 %, ±5 %RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns チップアレイ抵抗器 330Ω 素子数:4
BOURNS¥14,980税込¥16,4781リール(5000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 330Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16端子数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns チップアレイ抵抗器 470Ω 素子数:4
BOURNS¥14,980税込¥16,4781リール(5000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 470Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16端子数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns チップアレイ抵抗器 15kΩ 素子数:4
BOURNS¥139税込¥1531袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 15kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 0804 (2010M)定格電力 = 0.125W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.031W回路図 = ISOL長さ = 2mm奥行き = 1mm高さ = 0.35mm寸法 = 2 x 1 x 0.35mmシリーズ = CAY10温度係数 = ±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応