カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ARCOL(OHMITE)(44)
  • VISHAY(43)
  • RS PRO(38)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • YAGEO(22)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • KOA(13)
  • omron(オムロン)(3)
  • 神港テクノス(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • コーセル(2)
  • サンワサプライ(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • スタック電子(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • SCHURTER(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50mω 5w」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns SMDレジスタ, 50mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R050ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 50mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R050ELF

    BOURNS
    489税込538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
  • Bourns SMDレジスタ, 750mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R750ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 750mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R750ELF

    BOURNS
    599税込659
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)750m
  • Bourns SMDレジスタ, 150mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R150ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 150mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R150ELF

    BOURNS
    519税込571
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)150m
  • Bourns SMDレジスタ, 500mΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-R500J BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 500mΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-R500J

    BOURNS
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500m
  • Bourns SMDレジスタ, 500mΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-R500F BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 500mΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-R500F

    BOURNS
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500m
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 3.7A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 1.85A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.045Ω。最大抵抗 = 150mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.6mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 10A 30V 5A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 10A 30V 5A

    BOURNS
    819税込901
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 10A動作時間 = 14.5s保持電流 = 5A長さ = 17.4mm高さ = 24.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 3W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 2012サイズ 0.5W 10mΩ BOURNS

    Bourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 2012サイズ 0.5W 10mΩ

    BOURNS
    6,898税込7,588
    1リール(250個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応