カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- YAGEO(21)
- KOA(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- RS PRO(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- VISHAY(8)
- TAKMAN(2)
- ナリカ(2)
- 釜屋電機(2)
- ホーザン(1)
- ケニス(1)
- SUSUMU(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- WELWYN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「510ω 5w」の検索結果

Bourns SMDレジスタ, 510mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R510ELF
BOURNS¥129税込¥1421袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 510mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応