カテゴリ

  • 整備工具・収納(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • EPCOS(2)
  • KSフィルター(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • Optibelt(1)
  • STMicro(1)
  • VISHAY(1)
  • エスコ(1)
  • カネミツ(4)
  • バンドー化学(3)
  • ホンダ(1)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • 日立産機システム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v710」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 710 pF 静電容量)は、低電圧域の高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:710pF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7029-76
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1セット 10個入

    BOURNS
    ¥719税込¥791
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:710pF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6969-27
  • バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7026-13
関連キーワード
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j
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
"5v710" BOURNS 【通販モノタロウ】