カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ニチコン(16)
  • RS PRO(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • EPCOS(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • CELDUC(3)
  • Alpha Wire(3)
  • onsemi(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • INFINEON(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • SCHURTER(2)
  • 三和電気計器(1)
  • 3M(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • audio-technica(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.6ω」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A

    BOURNS
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 4.6A, 18.3 x 14 x 6.6mm, SDR1806-470ML BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 4.6A, 18.3 x 14 x 6.6mm, SDR1806-470ML

    BOURNS
    22,980税込25,278
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    SDR1806シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか6.6 mmの低プロファイル 1 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 4.6Aパッケージ/ケース = 1806長さ = 18.3mm奥行き = 14mm高さ = 6.6mm寸法 = 18.3 x 14 x 6.6mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 95mΩシリーズ = SDR1806コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-100M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-100M

    BOURNS
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
    仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 85mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉モールドタイプ = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装)  18.3×14×6.6mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 18.3×14×6.6mm

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)18.3高さ(mm)6.6奥行(mm)14シリーズSDR1806最大電流(A)1.8許容差±10%インダクタンス(H)330 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1806最大自己共振周波数3.5MHz
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 5.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-4R7M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 5.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-4R7M

    BOURNS
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
    仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 5.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 40mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 4.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-6R8M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 4.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-6R8M

    BOURNS
    769税込846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
    仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 4.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 60mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 11A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-1R0M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 11A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-1R0M

    BOURNS
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.10 → 33 μH ハロゲンフリー
    仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 11Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 10mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 58MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 6A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-3R3M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 6A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-3R3M

    BOURNS
    97,980税込107,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
    仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 6Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 30mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 25MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 150mA, 6.6 x 4.4 x 3mm, SRR6603-102ML BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 150mA, 6.6 x 4.4 x 3mm, SRR6603-102ML

    BOURNS
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 150mAパッケージ/ケース = 6603長さ = 6.6mm奥行き = 4.4mm高さ = 3mm寸法 = 6.6 x 4.4 x 3mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.4Ωシリーズ = SRR6603コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 2MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200kΩ スルーホール 1回転型 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200kΩ スルーホール 1回転型

    BOURNS
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    サーメット1/4インチ正方形500mW側面調整3362Wシリーズ。BournsR3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ。ミニチュアパッケージ自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応内蔵基板スタンドオフマルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
    仕様●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6913-51
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型

    BOURNS
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    Cermet 1/4 in。Square 500mW Side Adjust 3362X Series。BournsR 3362Xシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ。ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
    仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6938-84
  • Bourns 電流検出用チップ抵抗器 BOURNS

    Bourns 電流検出用チップ抵抗器

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷