カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • DiodesZetex(1)
  • EPCOS(1)
  • Hongfa(ホンファ)(2)
  • KOA(10)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • omron(オムロン)(4)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ROHM(1)
  • RS PRO(10)
  • TDK(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • VISHAY(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • YAGEO(16)
  • ニチコン(2)
  • ユーアールディ(1)
  • 信越化学工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「620ω」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層チップインダクタ 22 μH 620mA 1セット 10個入 BOURNS

    積層チップインダクタ 22 μH 620mA 1セット 10個入

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:620mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:900mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6962-40
  • 積層チップインダクタ 22 μH 620mA 1セット 500個入 BOURNS

    積層チップインダクタ 22 μH 620mA 1セット 500個入

    BOURNS
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:620mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:900mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6962-44
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 900mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-331M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 900mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-331M

    BOURNS
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
    仕様インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 900mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 620mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
6203uu特集