カテゴリ

  • 整備工具・収納(4)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • BROADCOM(18)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • ニッサン(6)
  • 岩崎電気(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ホンダ(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • ELPA(1)
  • 新ダイワ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • 制研化学工業(1)
  • NOK(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • TOKICO(トキコ)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「626v」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1袋 25個入

    BOURNS
    749税込824
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-78
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 25個入

    BOURNS
    799税込879
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6966-81
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    67,980税込74,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 620pF )は、高電圧領域での高電圧サージから繊細な電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-72
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    62,980税込69,278
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6969-87
626v特集