カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- Panasonic(パナソニック)(2)
- サンコー(三甲)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- トヨトミ(1)
- バンドー化学(1)
- マクセル(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- Optibelt(1)
- SCHAFFNER(1)
- サンワダイレクト(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「660h100」の検索結果

Bourns リードインダクタ, 100 μH, 660mA, ラジアル, RLB0912-101KL
BOURNS¥519税込¥5711袋(10個)翌々日出荷Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 660mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 330mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7.2MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns コモンモードチョークコイル SRF0602 260 Ω
BOURNS¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷インダクタンス = 100 μH。シリーズ = SRF0602。インピーダンス = 260 Ω。試験周波数 = 3 → 660 MHz。DC抵抗 = 0.22Ω。電流 Max = 300 mA。寸法 = 6.5 x 3.6 x 1.65mm。動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃。実装タイプ = 表面実装。終端スタイル = 表面実装。パッケージ/ケース = 0602。動作温度 Min = -40℃。SRF0602シリーズ巻線型チョーク. SRF0602シリーズ巻線型チョークの定格電流は300 A インダクタンス範囲: 10 → 330 μH 周波数範囲: 1600 MHz RoHS対応 EMI抑制における用途RoHS指令(10物質対応)対応