カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • サンコー(三甲)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • トヨトミ(1)
  • バンドー化学(1)
  • マクセル(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • Optibelt(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「660h100」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns リードインダクタ, 100 μH, 660mA, ラジアル, RLB0912-101KL BOURNS

    Bourns リードインダクタ, 100 μH, 660mA, ラジアル, RLB0912-101KL

    BOURNS
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 660mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 330mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7.2MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns コモンモードチョークコイル SRF0602 260 Ω BOURNS

    Bourns コモンモードチョークコイル SRF0602 260 Ω

    BOURNS
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 100 μH。シリーズ = SRF0602。インピーダンス = 260 Ω。試験周波数 = 3 → 660 MHz。DC抵抗 = 0.22Ω。電流 Max = 300 mA。寸法 = 6.5 x 3.6 x 1.65mm。動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃。実装タイプ = 表面実装。終端スタイル = 表面実装。パッケージ/ケース = 0602。動作温度 Min = -40℃。SRF0602シリーズ巻線型チョーク. SRF0602シリーズ巻線型チョークの定格電流は300 A インダクタンス範囲: 10 → 330 μH 周波数範囲: 1600 MHz RoHS対応 EMI抑制における用途
    RoHS指令(10物質対応)対応