カテゴリ

  • 整備工具・収納(11)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(4)
  • 廣杉計器(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • TDK(10)
  • VISHAY(10)
  • ニッサン(8)
  • KOA(8)
  • ARCOLECTRIC(8)
  • セイニチ(生産日本社)(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • EPCOS(5)
  • KEMET(5)
  • ROHM(5)
  • 大阪魂(5)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • HARWIN(4)
  • JKL COMPONENTS(4)
  • 東芝(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8j 袋」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●エネルギー:11J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390アズワン品番65-6933-25
  • バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●エネルギー:15J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400Vアズワン品番65-7032-90
  • バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 95pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 95pF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.9nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.9nF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●エネルギー:2.4J●シリーズ:DV●最大サージ電流:250A●静電容量:1.9nF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-98
  • バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V 160pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V 160pF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:5A●エネルギー:7J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:160pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:205Vアズワン品番65-7028-81
  • バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 530pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 530pF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●エネルギー:7J●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:530pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7032-15
  • バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 400個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 400個入

    BOURNS
    ¥76,980税込¥84,678
    1袋(400個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●エネルギー:60J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dcアズワン品番65-7118-61
  • バリスタ バリスタ電圧:130 Vrms 170 V dc 最大直流定格電圧:170V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:130 Vrms 170 V dc 最大直流定格電圧:170V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
  • バリスタ バリスタ電圧:320 Vrms 415 V dc 最大直流定格電圧:415V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:320 Vrms 415 V dc 最大直流定格電圧:415V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
  • バリスタ バリスタ電圧:65 Vrms 85 V dc 最大直流定格電圧:85V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:65 Vrms 85 V dc 最大直流定格電圧:85V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
    仕様●最大AC定格電圧:65V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:185V●クランプ電流:6000A●エネルギー:33J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6970-43
電気系統用工具カテゴリ