カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- JBL professional(3)
- CKD(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- オイレス工業(1)
- ハセガワ(1)
- ロア・インターナショナル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「LF203」の検索結果
特価

3299W-1-203LF
BOURNS¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様ターン数:25長さ(mm)12.32幅(mm)11.55高さ(mm)9.53定格電力(W)0.5定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±100
3329H-1-203LF
BOURNS¥449税込¥4941個7日以内出荷長さ(mm)11.35定格電力(W)0.5定格電圧(V)300外径(Φmm)6.35絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転(空荷重):200サイクル動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:600AC、80000フィート:250AC温度係数(ppm/℃)±100