カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- 住友重機械工業(11)
- MAZDA(マツダ)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスコ(3)
- ミツビシ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 豊澄電源機器(2)
- BEAVER(ビーバー)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- シヤチハタ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 河淳(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- スバル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a-121h」の検索結果
特価

Bourns 表面実装インダクタ, 120 μH, 2.3A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-121M
BOURNS¥31,980税込¥35,1781セット(250個)7日以内出荷インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。高さ = 10mm。寸法 = 12 x 12 x 10mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 170mΩ。シリーズ = SRR1210。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 2.6MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力などRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 1.65A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-121K
BOURNS¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 1.65A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 210mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 5.5MHz。モールドタイプ = あり℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適RoHS指令(10物質対応)対応