カテゴリ
- 整備工具・収納(30)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(187)
- FYH(日本ピローブロック)(44)
- IDEC(和泉電気)(73)
- MAZDA(マツダ)(1,151)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- RS PRO(94)
- SMC(8,473)
- エスコ(515)
- エレコム(52)
- スバル(110)
- トヨタ(90)
- ニッサン(182)
- ホンダ(50)
- ミツビシ(186)
- 三菱ふそう(39)
- 三菱電機(42)
- 旭精工(82)
- 黒田精工(240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a-54」の検索結果

Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA
BOURNS¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 87.1V。最小ブレークダウン電圧 = 60V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 54V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 17.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1袋 25個入
BOURNS¥729税込¥8021袋(25個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-78
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 3nF 1袋 10個入
BOURNS¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 3000 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7029-45
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1袋 25個入
BOURNS¥499税込¥5491袋(25個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:290pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7025-18
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1袋 50個入
BOURNS¥799税込¥8791袋(50個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7026-04
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1袋 10個入
BOURNS¥2,098税込¥2,3081袋(10個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 6500 pF 静電容量)は、壊れやすい電子機器を低電圧域の高電圧サージから保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7032-58
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 1.4nF 1袋 25個入
BOURNS¥939税込¥1,0331袋(25個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1400 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.4nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7024-59
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 50個入
BOURNS¥639税込¥7031セット(50個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6971-30
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 1.4nF 1セット 25個入
BOURNS¥829税込¥9121セット(25個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.4nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6964-45
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 780pF 1セット 2500個入
BOURNS¥67,980税込¥74,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:780pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6971-26
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 1.65nF 1セット 20個入
BOURNS¥899税込¥9891セット(20個)7日以内出荷Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:1.65nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6971-90
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1セット 3500個入
BOURNS¥75,980税込¥83,5781セット(3500個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 290 pF )は、高電圧域の高電圧サージから高感度の電子デバイスを保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:290pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-48
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入
BOURNS¥41,980税込¥46,1781セット(3500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6966-96
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 7nF 1セット 5個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:7nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6960-97
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 780pF 1セット 25個入
BOURNS¥729税込¥8021セット(25個)7日以内出荷Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:780pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6971-27
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 1.65nF 1セット 2500個入
BOURNS¥96,980税込¥106,6781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:1.65nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6969-86
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 3nF 1セット 10個入
BOURNS¥719税込¥7911セット(10個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6970-53
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1セット 50個入
BOURNS¥939税込¥1,0331セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:290pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6967-20
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 25個入
BOURNS¥669税込¥7361セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6966-81
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入
BOURNS¥66,980税込¥73,6781セット(2500個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 620pF )は、高電圧領域での高電圧サージから繊細な電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-72
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6969-87
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入
BOURNS¥45,980税込¥50,5781セット(3500個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 175pF 静電容量)は、低電圧域での高電圧サージから敏感な電子機器を保護するように設計さ幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7026-25
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 3.3nF 1セット 10個入
BOURNS¥799税込¥8791セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:3.3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6967-23
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 780pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:780pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7109-11
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 3.3nF 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:3.3nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7110-18
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 1.65nF 1セット 2500個入
BOURNS¥87,980税込¥96,7781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:1.65nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7109-12
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 1.65nF 1セット 25個入
BOURNS¥959税込¥1,0551セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:1.65nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7109-40
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 3.3nF 1セット 10個入
BOURNS¥949税込¥1,0441セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:3.3nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7104-65
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 7nF 1セット 5個入
BOURNS¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:7nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6966-22
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 780pF 1セット 25個入
BOURNS¥699税込¥7691セット(25個)7日以内出荷BournsElectronicsAVシリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AVバリスタは、シリコンTVSダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング電流及びエネルギーの取り扱いが広範機能仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:780pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7109-25
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA
BOURNS¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 87.1V●最小ブレークダウン電圧: 60V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 54V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 17.2A●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 7.15×6.25×2.75mm●高さ: 2.75mm●SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。RoHS指令(10物質対応)対応