カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 整備工具・収納(23)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(609)
  • BIGM(丸山製作所)(343)
  • SMC(218)
  • Panasonic(パナソニック)(139)
  • マルヤス電業(137)
  • トヨタ(57)
  • omron(オムロン)(56)
  • Festo(56)
  • IDEC(和泉電気)(48)
  • FYH(日本ピローブロック)(41)
  • ニッサン(38)
  • 旭精工(36)
  • VISHAY(36)
  • サンドビック(31)
  • WURTH ELEKTRONIK(30)
  • エスコ(29)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(28)
  • カーディナルヘルス(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a22-01」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
93R1A-R22-A05L BOURNS93R1A-R22-A05LBOURNS
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
93R1A-R22-A23L BOURNS93R1A-R22-A23LBOURNS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
93R1A-R22-A13L BOURNS93R1A-R22-A13LBOURNS
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
93R1A-R22-A10L BOURNS93R1A-R22-A10LBOURNS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
92R1A-R22-B13L BOURNS92R1A-R22-B13LBOURNS
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
93R1A-R22-A18L BOURNS93R1A-R22-A18LBOURNS
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
91R1A-R22-B15L BOURNS91R1A-R22-B15LBOURNS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 10個入BOURNS
759税込835
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●Irms:2.30A(typ.) ●Isat:3.30A(typ.) ●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-63
表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 1000個入BOURNS
51,980税込57,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 1.9 A の DC 電流に対応しています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.9A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-89
表面実装インダクタ 22 μH 1.4A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 22 μH 1.4A 1セット 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.4A●長さ:6mm●奥行き:2.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6028●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-26
表面実装インダクタ 22 μH 1.4A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 22 μH 1.4A 1セット 1000個入BOURNS
55,980税込61,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.4A●長さ:6mm●奥行き:2.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6028●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-10
パワーインダクタ 22 μH 0.34A rms 1セット 2000個入 BOURNSパワーインダクタ 22 μH 0.34A rms 1セット 2000個入BOURNS
39,980税込43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:0.34A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7175-63
パワーインダクタ 22 μH 0.34A rms 1セット 10個入 BOURNSパワーインダクタ 22 μH 0.34A rms 1セット 10個入BOURNS
339税込373
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:0.34A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7175-15
Bourns ポテンショメータ 10kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 10kΩBOURNS
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ポテンショメーター 250kΩ 2W BOURNSポテンショメーター 250kΩ 2WBOURNS
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
Bourns 91A1A-B28-A22L は、単回転ロータリリニアポテンショメータの 91 シリーズのさまざまなピン配列構成の製品が用意されています。ワンピースのシャフトとロータアセンブリを備えています。パネル取り付けと基板実装が可能です。また、リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプションも用意されています。ポテンショメータタイプロータリ 最大抵
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%アズワン品番65-7019-18
Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 50kΩ, 2WBOURNS
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmシリーズ = 93%抵抗(kΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.5W BOURNSBourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.5WBOURNS
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
5/8インチ角形単回転パネルコントロール - 92シリーズ. シャフトはプラスチック又は金属 実質上無限の電子回路絶縁 92シリーズには各種のピン配列構成を用意
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = J-フックシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 1kΩ, 2WBOURNS
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2WBOURNS
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 100Ω, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 100Ω, 2WBOURNS
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mm許容差 = ±10%RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)100
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.5W BOURNSBourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.5WBOURNS
37,980税込41,778
1セット(45個)
7日以内出荷
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mm抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.5W BOURNSBourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.5WBOURNS
51,980税込57,178
1セット(45個)
7日以内出荷
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 100kΩ, 2WBOURNS
49,980税込54,978
1セット(45個)
7日以内出荷
91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータ. 91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータは、導電性プラスチック素子と実質上無限の電子回路絶縁を備えています。 これらの単回転リニアポテンショメータは、基板スルーホール実装です。 91が付いたメーカ型番は、インラインPCピン付き 93が付いたメーカ型番は、LパターンPCピン付き これらの単回転リニアポテンショメータのシャフトは、シングルスロット付きでプラスチック製です。 技術情報の詳細については、データシートを参照してください。
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)100RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2WBOURNS
39,980税込43,978
1セット(45個)
7日以内出荷
91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータ. 91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータは、導電性プラスチック素子と実質上無限の電子回路絶縁を備えています。 これらの単回転リニアポテンショメータは、基板スルーホール実装です。 91が付いたメーカ型番は、インラインPCピン付き 93が付いたメーカ型番は、LパターンPCピン付き これらの単回転リニアポテンショメータのシャフトは、シングルスロット付きでプラスチック製です。 技術情報の詳細については、データシートを参照してください。
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメーター 250kΩ 2W 1セット 45個入 BOURNSポテンショメーター 250kΩ 2W 1セット 45個入BOURNS
49,980税込54,978
1セット(45個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(45個入り)●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%アズワン品番65-7024-36
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入BOURNS
62,980税込69,278
1セット(2500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6969-76
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 25個入BOURNS
779税込857
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-60
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入BOURNS
66,980税込73,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7024-87
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入BOURNS
63,980税込70,378
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7024-61
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入BOURNS
68,980税込75,878
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7026-15
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入BOURNS
37,980税込41,778
1セット(3500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6967-06
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入BOURNS
59,980税込65,978
1セット(3500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6960-35
Bourns ポテンショメータ 250kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 250kΩBOURNS
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1袋 25個入BOURNS
819税込901
1袋(25個)
7日以内出荷
740pF 静電容量の Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタは、壊れやすい電子機器を低電圧域での高電圧サージから保護する設計です。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7030-20
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1袋 25個入BOURNS
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、315 pF 静電容量を備え、敏感な電子機器を低電圧域で高電圧サージから保護幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7025-19
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1袋 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1袋 50個入BOURNS
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 185 pF )は、繊細な電子デバイスを低電圧域で高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7032-87
コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 500個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 500個入BOURNS
43,980税込48,378
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6965-98
コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 10個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mmアズワン品番65-6971-65
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 355pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 355pF 1袋 25個入BOURNS
629税込692
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 355 pF 静電容量)は、高電圧領域の高電圧サージから高電圧の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:355pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7030-01
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 195pF 1袋 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 195pF 1袋 50個入BOURNS
819税込901
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:195pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7028-82