カテゴリ

  • 整備工具・収納(21)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 東洋バルヴ(26)
  • マルヤス電業(25)
  • SMC(22)
  • EPCOS(22)
  • KYOCERA AVX(15)
  • ERECTA(エレクター)(11)
  • KEMET(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • ホンダ(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • ダイハツ(5)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • Sensata / Crydom(4)
  • 協育歯車(3)
  • TDK(3)
  • ワルター(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2220」の検索結果

特価
本日6月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入BOURNS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6970-41
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1袋 10個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7044-08
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1袋 10個入BOURNS
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 6500 pF 静電容量)は、壊れやすい電子機器を低電圧域の高電圧サージから保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7032-58
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入BOURNS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-03
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1セット 5個入BOURNS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6970-19
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 8nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 8nF 1セット 5個入BOURNS
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:8nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-10
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 2.2nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 2.2nF 1セット 5個入BOURNS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:2.2nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6961-44
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1セット 5個入BOURNS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6972-54
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1nF 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-6964-69
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1セット 5個入BOURNS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:4nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6967-40
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 100pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 100pF 1袋 10個入BOURNS
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:100pF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7032-97
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 6.5nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 6.5nF 1セット 5個入BOURNS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.5nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7108-81
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 7nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 7nF 1セット 5個入BOURNS
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:7nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6960-97
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1袋 10個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1500 pF 静電容量)は、低電圧域の高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7032-47
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1セット 1000個入BOURNS
119,800税込131,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6966-37
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入BOURNS
199,800税込219,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-65
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 7nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 7nF 1セット 5個入BOURNS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:7nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6966-22
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 10nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 10nF 1セット 5個入BOURNS
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-6970-17
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 6.5nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 6.5nF 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6969-93
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 10nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 10nF 1セット 5個入BOURNS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:14V ac●最大直流定格電圧:16V dc●制限電圧:40V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:10nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-7108-87
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1袋 10個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:4nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7033-17
電気系統用工具カテゴリ