カテゴリ
- 整備工具・収納(20)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(89)
- SMC(34)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- 三菱ふそう(28)
- MAZDA(マツダ)(23)
- 三菱電機(22)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- BUFFALO(バッファロー)(14)
- 日立産機システム(14)
- RS PRO(14)
- EPCOS(13)
- 日東工業(10)
- 三ツ星ベルト(8)
- バンドー化学(6)
- Aratas(旧:omron)(6)
- エスコ(5)
- エレコム(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a56 v」の検索結果

バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 2500個入
BOURNS¥67,980税込¥74,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7025-07
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 400pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6969-14
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 1nF 1袋 10個入
BOURNS¥779税込¥8571袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7024-76
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 2500個入
BOURNS¥86,980税込¥95,6781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6969-94
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 25個入
BOURNS¥659税込¥7251セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6966-56
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6967-53
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 25個入
BOURNS¥829税込¥9121セット(25個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6969-15
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 400pF 1セット 25個入
BOURNS¥659税込¥7251セット(25個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6964-44
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1.34nF 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.34nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6969-64
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 25個入
BOURNS¥879税込¥9671セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6966-66
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 2500個入
BOURNS¥96,980税込¥106,6781セット(2500個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタ( 570pF 静電容量)は、高電圧領域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7033-47
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 2.2nF 1セット 5個入
BOURNS¥919税込¥1,0111セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:2.2nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6961-44
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 1nF 1セット 1000個入
BOURNS¥77,980税込¥85,7781セット(1000個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1000 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7029-52
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1.34nF 1セット 10個入
BOURNS¥719税込¥7911セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.34nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6970-74
バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7120-57
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1袋 25個入
BOURNS¥939税込¥1,0331袋(25個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7028-98
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1袋 25個入
BOURNS¥719税込¥7911袋(25個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 370 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7029-13
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 2500個入
BOURNS¥87,980税込¥96,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6964-90
バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-7123-50
バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 250個入
BOURNS¥52,980税込¥58,2781袋(250個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-7123-62